WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.358.3453.0 PRESA PCB 8213 S / 4 WF M OB - 25.358.3453.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 12 A
Gehäusefarbe - grau
Bemessungsstoßspannung - 4 kV
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Packung
500 ST
EAN
4015573317550
Artikelnummer
WIE25.358.3453.0
Herstellernummer
25.358.3453.0
Hersteller
WIE
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
12 A
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
PCB PIN HEADER8213 S 4 WF OB Wieland , Connettore per circuiti stampati


