WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.350.3653.0 PRESA PCB 8213 S / 6 G OB - 25.350.3653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 12 A
Gehäusefarbe - grau
Bemessungsstoßspannung - 4 kV
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Packung
50 ST
EAN
4015573192713
Artikelnummer
WIE25.350.3653.0
Herstellernummer
25.350.3653.0
Hersteller
WIE
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
12 A
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
PCB PIN HEADER8213 S 6 G OB Wieland , Connettore per circuiti stampati


