WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.342.3653.0 PCB CONNECTOR8213 BL / 6 G OB - 25.342.3653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsstoßspannung - 4 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Gehäusefarbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4015573355651
Artikelnummer
WIE25.342.3653.0
Herstellernummer
25.342.3653.0
Hersteller
WIE
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau


