Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.323.3453.0 PCB CONNECTOR8213 B / 4 F OB - 25.323.3453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.323.3453.0 PCB CONNECTOR8213 B /  4 F OB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsstoßspannung - 4 kV

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573333390

Artikelnummer

WIE25.323.3453.0

Herstellernummer

25.323.3453.0

Hersteller

WIE

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

PCB CONNECTOR8213 B 4 F OB Wieland , Connettore da cavo per circuiti stampati