WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.155.0253.0 PCB TERMINAL8191 R / 2 Z OB - 25.155.0253.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Anzahl der Etagen - 1
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsstoßspannung - 4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Packung
500 ST
EAN
4015573458703
Artikelnummer
WIE25.155.0253.0
Herstellernummer
25.155.0253.0
Hersteller
WIE
Höhe:
15 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau


