WIELAND ELECTRIC SRL - WIE21.311.1253.0 EUROPA TERM.STPS.6E DS - 21.311.1253.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochabstand mittig - 10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...4 mm²
Packung
250 ST
EAN
4015573164604
Artikelnummer
WIE21.311.1253.0
Herstellernummer
21.311.1253.0
Hersteller
WIE
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
10 mm
Tiefe:
117 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


