WIELAND ELECTRIC SRL - WIE21.310.0453.0 MORSETTI EUROPA 6E / 4 - 21.310.0453.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1000 ST
EAN
4015573164161
Artikelnummer
WIE21.310.0453.0
Herstellernummer
21.310.0453.0
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...4 mm²
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Tiefe:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
37 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


