WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.417.6853.0 COVERMIN AD DB 7 P - 07.417.6853.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Mit Dichtung - ja
Farbe - weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573689121
Artikelnummer
WIE07.417.6853.0
Herstellernummer
07.417.6853.0
Hersteller
WIE
Form:
rechteckig
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
COVERMIN AD DB 7 P Wieland , Tappo di protezione per connettori industriali


