Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.5155.0 END PLATEAPFN 2,5 E-K - 07.313.5155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.5155.0 END PLATEAPFN 2,5 E-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049088353895

Artikelnummer

WIE07.313.5155.0

Herstellernummer

07.313.5155.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

END PLATEAPFN 2 5 E-K Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili