WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.4155.0 END PLATE AP WTP 6/10 - 07.313.4155.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049088178818
Artikelnummer
WIE07.313.4155.0
Herstellernummer
07.313.4155.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
END PLATE AP WTP 6 10 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


