WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.3155.0 END PLATE AP WT 4 D2/2 - 07.313.3155.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.04 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.02 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4049088168109
Artikelnummer
WIE07.313.3155.0
Herstellernummer
07.313.3155.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja


