WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.9655.0 END PLATEAPFN 4 E/35 - 07.312.9655.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4015573758452
Artikelnummer
WIE07.312.9655.0
Herstellernummer
07.312.9655.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
END PLATEAPFN 4 E 35 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


