WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.7655.0 PARTITION TWFN2,5 E3/35 - 07.312.7655.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4015573715943
Artikelnummer
WIE07.312.7655.0
Herstellernummer
07.312.7655.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
PARTITION TWFN2 5 E3 35 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


