WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.7255.0 PARTITION TWFN2,5 D2/2/35 - 07.312.7255.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4015573715929
Artikelnummer
WIE07.312.7255.0
Herstellernummer
07.312.7255.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
PARTITION TWFN2 5 D2 2 35 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


