Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.7155.0 END PLATE APFN2,5 D2/2/35 - 07.312.7155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.7155.0 END PLATE APFN2,5 D2/2/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573715868

Artikelnummer

WIE07.312.7155.0

Herstellernummer

07.312.7155.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Piastrina di chiusura APFN 2,5 D2/2/35