Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.1255.0 PARTITIONTW 2,5-3 D/U /V0 - 07.312.1255.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.1255.0 PARTITIONTW 2,5-3 D/U /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573526778

Artikelnummer

WIE07.312.1255.0

Herstellernummer

07.312.1255.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

PARTITIONTW 2 5-3 D U V0 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili