Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.7955.0 PARTITIONTWN 70 /V0 - 07.311.7955.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.7955.0 PARTITIONTWN 70 /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015573526709

Artikelnummer

WIE07.311.7955.0

Herstellernummer

07.311.7955.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

PARTITIONTWN 70 V0 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili