WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.7855.0 PARTITIONTWN 35 /V0 - 07.311.7855.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4015573526754
Artikelnummer
WIE07.311.7855.0
Herstellernummer
07.311.7855.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
PARTITIONTWN 35 V0 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


