WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.7755.0 SEPARATORE TWN 16 /V0 - 07.311.7755.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573526723
Artikelnummer
WIE07.311.7755.0
Herstellernummer
07.311.7755.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
PARTITIONTWN 16 V0 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


