WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.4155.0 END PLATEAP 10/SI /V0 - 07.311.4155.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4015573527744
Artikelnummer
WIE07.311.4155.0
Herstellernummer
07.311.4155.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Piastrina di chiusura AP 4 TK /V0


