WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.0255.0 PIASTR. DI CHIUS.AP 6 /V0 - 07.311.0255.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573458390
Artikelnummer
WIE07.311.0255.0
Herstellernummer
07.311.0255.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
END PLATEAP 6 V0 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


