Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.0155.0 END PLATEAP 2,5 -4 /V0 - 07.311.0155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.0155.0 END PLATEAP 2,5 -4 /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573392663

Artikelnummer

WIE07.311.0155.0

Herstellernummer

07.311.0155.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Piastrina di chiusura AP 2,5 - 4 /V0