WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.544.4329.6 CONTATTO MASCHIO D 1,6- 0,75-1,0 QMM - 05.544.4329.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Abisolierlänge - 8 mm
Durchmesser Steckkontakt - 1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Packung
100 ST
EAN
4049088284113
Artikelnummer
WIE05.544.4329.6
Herstellernummer
05.544.4329.6
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


