WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.855.0453.0 SIGLATURA-STRISCE9705A/5/10B L1 - 04.855.0453.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573366350
Artikelnummer
WIE04.855.0453.0
Herstellernummer
04.855.0453.0
Hersteller
WIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
MARK. TAG STRIPS9705A 5 10B L1 Wieland , Etichettatura per morsetti componibili


