WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.846.0553.0 SIGLATURA-STRISCE9705A/6/10 B 41- 50 - 04.846.0553.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573069572
Artikelnummer
WIE04.846.0553.0
Herstellernummer
04.846.0553.0
Hersteller
WIE
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
MARK. TAG STRIPS9705A 6 10 B 41- 50 Wieland , Etichettatura per morsetti componibili


