WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.845.0553.0 SIGLATURA-STRISCE9705A/5/10 B 41- 50 - 04.845.0553.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573067370
Artikelnummer
WIE04.845.0553.0
Herstellernummer
04.845.0553.0
Hersteller
WIE
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Strisce di marcatura Larghezza 2,5 mm2 / 5 mm


