Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.845.0153.0 SIGLATURA-STRISCE9705A/5/10 B 1- 10 - 04.845.0153.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.845.0153.0 SIGLATURA-STRISCE9705A/5/10 B 1- 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573067257

Artikelnummer

WIE04.845.0153.0

Herstellernummer

04.845.0153.0

Hersteller

WIE

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Strisce di marcatura Larghezza 2,5 mm2 / 5 mm