WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.7450.0 SIGLATURA-STRISCE9704 A /+ B - 04.841.7450.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573066762
Artikelnummer
WIE04.841.7450.0
Herstellernummer
04.841.7450.0
Hersteller
WIE
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
TEAR-OFF MARK.STR9704 A B Wieland , Etichettatura per morsetti componibili


