Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.4550.0 SIGLATURA-STRISCE9704 A /XG B - 04.841.4550.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.4550.0 SIGLATURA-STRISCE9704 A /XG B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 4.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573066151

Artikelnummer

WIE04.841.4550.0

Herstellernummer

04.841.4550.0

Hersteller

WIE

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

4.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

TEAR-OFF MARK.STR9704 A XG B Wieland , Etichettatura per morsetti componibili