WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.3550.0 SIGLATURA-STRISCE9704 A /NG B - 04.841.3550.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
EAN
4015573065840
Artikelnummer
WIE04.841.3550.0
Herstellernummer
04.841.3550.0
Hersteller
WIE
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
TEAR-OFF MARK.STR9704 A NG B Wieland , Etichettatura per morsetti componibili


