WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.2750.0 SIGLATURA-STRISCE9704 A /FG B - 04.841.2750.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573065604
Artikelnummer
WIE04.841.2750.0
Herstellernummer
04.841.2750.0
Hersteller
WIE
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
TEAR-OFF MARK.STR9704 A FG B Wieland , Etichettatura per morsetti componibili


