Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.2250.0 SIGLATURA-STRISCE9704 A /AG B - 04.841.2250.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.2250.0 SIGLATURA-STRISCE9704 A /AG B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573065451

Artikelnummer

WIE04.841.2250.0

Herstellernummer

04.841.2250.0

Hersteller

WIE

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

TEAR-OFF MARK.STR9704 A AG B Wieland , Etichettatura per morsetti componibili