WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.1750.0 SIGLATURA-STRISCE9704 A / 7 B - 04.841.1750.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
EAN
4015573065284
Artikelnummer
WIE04.841.1750.0
Herstellernummer
04.841.1750.0
Hersteller
WIE
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
TEAR-OFF MARK.STR9704 A 7 B Wieland , Etichettatura per morsetti componibili


