Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.242.5053.0 SIGLATURA-STRISCE9705 A / 5 / 10 - 04.242.5053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.242.5053.0 SIGLATURA-STRISCE9705 A / 5 / 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573061507

Artikelnummer

WIE04.242.5053.0

Herstellernummer

04.242.5053.0

Hersteller

WIE

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

MARK. TAG STRIPS9705 A 5 10 Wieland , Etichettatura per morsetti componibili