Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.125.4329.6 BUCHSENKONTAKT D 1,6- 0,75-1,0 QMM - 02.125.4329.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.125.4329.6 BUCHSENKONTAKT   D 1,6- 0,75-1,0 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Durchmesser Steckkontakt - 1.6 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088284106

Artikelnummer

WIE02.125.4329.6

Herstellernummer

02.125.4329.6

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

BUCHSENKONTAKT D 1 6- 0 75-1 0 QMM Wieland , Contatto per connettori industriali