WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.124.1429.0 FEMALE CONTACT0,5-1,5 QMM AU - 02.124.1429.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Abisolierlänge - 4 mm
Packung
200 ST
EAN
4015573053618
Artikelnummer
WIE02.124.1429.0
Herstellernummer
02.124.1429.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.58 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Bronze
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


