WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.124.0929.0 FEMALE CONTACT0,2-0,56 QMM - 02.124.0929.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...0.56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
200 ST
EAN
4015573053571
Artikelnummer
WIE02.124.0929.0
Herstellernummer
02.124.0929.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...0.56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.58 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Bronze
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn


