WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.123.7321.0 FEMALE CONTACT2,5 QMM - 02.123.7321.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Abisolierlänge - 7 mm
Packung
200 ST
EAN
4015573053410
Artikelnummer
WIE02.123.7321.0
Herstellernummer
02.123.7321.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn


