Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA95610075 LAMPADA A LED 24VAC/DC RD - 95610075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Farbe - rot

  • Durchmesser - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787009048

Artikelnummer

WRA95610075

Herstellernummer

95610075

Hersteller

WRA

Sockel:

BA15d

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

rot

Durchmesser:

29 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

45...45 mA

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie