Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA91405255 CAMPANELLO D ALLARME PERMANENTE 24VDC GY - 91405255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Glockenschale - 167 mm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 98 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787009543

Artikelnummer

WRA91405255

Herstellernummer

91405255

Hersteller

WRA

Durchmesser Glockenschale:

167 mm

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

98 dB

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.3 A

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP66

Robusta suoneria con campana in acciaio Classe di protezione elevata, IP 66

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie