Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA89406068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE WM 115-23 - 89406068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Stromaufnahme - 0.06 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787009901

Artikelnummer

WRA89406068

Herstellernummer

89406068

Hersteller

WRA

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

sonstige

Stromaufnahme:

0.06 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Semaforo a LED ad alta intensità luminosa, con innovativo design premiato. Immagine luminosa a colori intensi grazie ai LED dello stesso colore delle lenti. Il segnale è ben visibile anche lateralmente. Classe di protezione IP 65/IP 69k.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie