Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA89032055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 12-24 - 89032055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.26 A

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787010051

Artikelnummer

WRA89032055

Herstellernummer

89032055

Hersteller

WRA

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.26 A

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED

LED-Dauerleuchte BWM 12-24VDC YE. LED-Leuchte für Ampelkombinationen Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung Wartungsfreie LED-Technik Innovativer Montagebügel für einfachste Befestigung

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie