Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA89012068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 89012068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.035 A

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787010136

Artikelnummer

WRA89012068

Herstellernummer

89012068

Hersteller

WRA

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.035 A

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED

Faretto LED per combinazioni semaforiche Segnalazione efficace anche in caso di luce solare diretta Tecnica a LED esente da manutenzione Staffa di montaggio innovativa con fissaggio estremamente semplice

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie