WERMA ITALIA SRL - WRA86064007 ANDONCONTROL BWM 100-240VAC BK - 86064007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
4049787025833
Artikelnummer
WRA86064007
Herstellernummer
86064007
Hersteller
WRA
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Form:
rund
Außendurchmesser:
136 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
136 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
55 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


