Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85348055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC - 85348055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787036501

Artikelnummer

WRA85348055

Herstellernummer

85348055

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

7

Montageart:

sonstige

LED Permanent light (multicolour) in attractive quadratic form 7 different status warnings can be signalled by just one beacon (7 colours) The three basic colours (red/yellow/green) can be triggered using only two PLC outputs Easy assembly due to quick-release screws

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie