Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85340066 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 48VAC - 85340066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787024690

Artikelnummer

WRA85340066

Herstellernummer

85340066

Hersteller

WRA

Nennspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP67

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Stromart:

AC

Leistung:

1 W

LED-Dauerleuchte BWM 48VAC CL. LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Ab sofort als 48 V AC-Varinate erhältlich Optimal für die Zustandsanzeige im Kranbereich

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie