WERMA ITALIA SRL - WRA85340060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85340060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - farblos
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787022719
Artikelnummer
WRA85340060
Herstellernummer
85340060
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Fanale a LED a luce fissa con raffinato design quadrato Possibilità di combinazione semaforica a piacere grazie al connettore innovativo Costo di installazione minimo grazie alla combinazione filetto-membrana
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


