Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85332055 FANALE A LED A LUCE EVS BWM 24VDC YE - 85332055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.2...0.2 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787023877

Artikelnummer

WRA85332055

Herstellernummer

85332055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.2...0.2 A

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Fanale a LED EVS con raffinato design quadrato Luce pulsante stocastica ad elevatissimo grado di attrazione Possibilità di combinazione semaforica a piacere grazie al connettore innovativo Costo di installazione minimo grazie alla combinazione filetto-membrana

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie