Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85320055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC - 85320055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787022641

Artikelnummer

WRA85320055

Herstellernummer

85320055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Stromart:

DC

Leistung:

1 W

LED-Dauerleuchte BWM 24VDC GN. LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie