Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85311055 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 24VDC - 85311055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.08...0.08 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Optical

EAN

4049787022245

Artikelnummer

WRA85311055

Herstellernummer

85311055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.08...0.08 A

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

1 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

LED-Doppelblitzleuchte BWM 24VDC RD. LED-Doppelblitzleuchte in formschönem, quadratischen Design Intensiver Doppelblitz bei geringer Stromaufnahme Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination